Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance LPX DDR4 2666MHz 16GB (2x 8GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance LPX, 16GB, DDR4 Speichermodul 2 x 8 GB 2666 MHz
Corsair Vengeance LPX, 16GB, DDR4 Speichermodul 2 x 8 GB 2666 MHz
Corsair Vengeance LPX, 16GB, DDR4 Speichermodul 2 x 8 GB 2666 MHz
Corsair Vengeance LPX, 16GB, DDR4 Speichermodul 2 x 8 GB 2666 MHz
Corsair Vengeance LPX, 16GB, DDR4 Speichermodul 2 x 8 GB 2666 MHz
Corsair Vengeance LPX, 16GB, DDR4 Speichermodul 2 x 8 GB 2666 MHz
Corsair Vengeance LPX, 16GB, DDR4 Speichermodul 2 x 8 GB 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1071018
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK16GX4M2A2666C16
EAN/GTIN:
     843591069618
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Corsair DIMM 288 / CL16 / 1.2V / Non-ECC / Unbuffered / Heat Spreader / XMP 2.0
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Application Area:
Desktop
Family:
Vengeance LPX
Quantity in Pack:
2
Memory Capacity:
8 GB
Total Memory:
16 GB
Memory Technology:
DDR4
Frequency Speed:
2666 MHZ
Memory Integrity:
non-ECC
Memory Voltage:
1.2 V
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
6
€ 5,50*
ab € 35,59*
€ 47,57*
3 Tage
14
€ 4,50*
ab € 35,51*
€ 47,62*
€ 6,78*
ab € 35,99*
€ 47,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,25*
€ 48,37*
3 Tage
26
€ 6,90*
ab € 37,12*
€ 49,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Corsair
CMK16GX4M2B3200C16
ab € 36,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.