Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1046154 Herst.-Nr.: 981-000350 EAN/GTIN: 5099206028586 |
| |
|
| | |
| Logitech 3.5mm / stereo with micro / noise cancelling microphone / in-line audio controls / versatile design mic left or right / adjustable headband Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.23 kg | Application Area: | Business | Type: | Microphone/Headset | Audio Channel: | Analog | Required Interface: | 1x 3.5 mm stereo | Transmission: | Corded | Color: | white |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, Logitech Headsets, Muschelkopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, logitech stereo headset, computer headset, computer-headset 3,5 klinke |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 13,44* | € 18,34* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 13,54* | € 18,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,88* | € 19,04* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,76* | € 20,24* | | | | Lager 1546 | | | | | | € 5,50* | ab € 19,27* | € 25,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|