Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance Card Reader Internal


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1546-L1000657
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     9CR0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Joule Performance USB2.0 / 3.5" / Multicard Reader / Black
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Type:
Internal
Required Space:
1x 3.5" Bay
Required Interface:
USB 2.0
Color:
black
CF Slot:
Yes
SM Slot:
Yes
MS Slot:
Yes
SD Slot:
Yes
Power Source:
USB powered
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.