Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurobox M - 294 x 94 x 287 mm, CP154.301030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurobox M - 294 x 94 x 287 mm, CP154.301030
Eurobox M - 294 x 94 x 287 mm, CP154.301030
Artikel-Nr.:
     1545-00036535
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00036535
EAN/GTIN:
     4033657967828
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Eurobox M - CP 154.301030

• Außenmaß: 300 x 100 x 300 mm
• Innenmaß: 294 x 94 x 287 mm
• Mit Eingriffschutz durch Z-Faltung am Deckel
• Schnelles und sicheres Verschließen durch Selbstklebeverschluss
• Einfaches Öffnen durch integrierten Aufreißfaden
• Schnelles Aufrichten durch den Automatikboden
Paletteneinheit: 1.920
Geeignet für Hemden, Pullover, Schuhe, Spielwaren, EDV-Zubehör, Küchenzubehör, Taschen, Rucksäcke und vieles mehr
Weitere Informationen:
Laenge:
294 mm
Breite:
94 mm
Hoehe:
287 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Euro Normbehälter, Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Euro-Karton, Eurokarton, Karton Modulbox, Karton Modulsystem, Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kunststoffkiste, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, faltkartons wellpappe 1-wellig, kreuzverpackung, kreuzverpackung braun
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3520
200
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,97*
Lager 1545
100
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,13*
2 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 1,63*
1
€ 7,95*
ab € 0,83*
€ 1,70*
8 Tage
40
20
€ 6,99*
ab € 0,65*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 1920 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 113,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.