Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieanhänger mit 1-Achs-Drehschemellenkung 2.500 x 1.250 mm, 3000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrieanhänger mit 1-Achs-Drehschemellenkung 2.500 x 1.250 mm, 3000kg
Industrieanhänger mit 1-Achs-Drehschemellenkung 2.500 x 1.250 mm, 3000kg
Artikel-Nr.:
     1545-00017223
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017223
EAN/GTIN:
     4035694002975
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
industrieanhänger

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694002975
Abmessungen:
Ladefläche: 2.500 x 1.250 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 322
Traglast/kg: 3.000
Rad Ø: 460 x 140
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 35 Tage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.761,86*
€ 2.905,44*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.753,18*
€ 2.906,09*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 3.040,50*
€ 3.191,58*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.038,65*
€ 3.197,11*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.059,27*
€ 3.200,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.191,58*
€ 3.797,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.168,55*
€ 3.770,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.076,80*
€ 3.661,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.040,50*
€ 3.618,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.