Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen, ohne Bordwand 1.200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handpritschenwagen, ohne Bordwand 1.200 x 800 mm
Handpritschenwagen, ohne Bordwand 1.200 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00017174
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017174
EAN/GTIN:
     4035694002715
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Bordwand für Handpritschenwagen
Handpritschenwagen Bordwände
inkl. Fahr- und Feststellbremse
Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694002715
Abmessungen: 1.400 x 800 x 410 mm
Ladefläche: 1.200 x 800 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 68
Traglast/kg: 700
Rad Ø: V250 x 60
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 545,72*
€ 607,04*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,35*
€ 607,05*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 549,13*
€ 611,15*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,64*
€ 614,27*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 852,15*
€ 919,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,32*
€ 1.093,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,32*
€ 1.084,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,47*
€ 1.059,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,59*
€ 1.038,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,15*
€ 1.014,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
01-05121
ab € 299,74*
Zubehör
Cordes
00017203
ab € 52,51*
Zubehör
Cordes
00017202
ab € 23,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.