Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumkarre mit großer Schaufel, Luftbereifung, Traglast 200kg, 685 x 600 x1110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Aluminiumkarre mit großer Schaufel, Luftbereifung, Traglast 200kg, 685 x 600 x1110 mm
Produktbild - Aluminiumkarre mit großer Schaufel, Luftbereifung, Traglast 200kg, 685 x 600 x1110 mm
Produkt
TÜV-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-ap-710.205
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ap-710.205
EAN/GTIN:
     4035694007468
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Schweißkonstruktion aus Aluminium; sehr leicht und handlich; 2 innovative PVC-Sicherheitshandgriffe; mit senkrechten Streben; Kunststoffgleitkufen auswechselbar; komplett um die Biegung des Rohres geführt; Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions- Rillenkugellager und Kunststoffradkappe.
Weitere Informationen:
Traglast:
200 kg
Abmessung:
690 x 600 x 1.110 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
480 x 300 mm
Rad ø:
260 x 85 mm
Gewicht:
11,5 kg
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
Garantie:
12 Jahre

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, cordes stahlrohrkarre, kistenkarre, Gleitkufenkarre, Kufenkarre, Stahlkarre
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 160,67*
€ 195,21*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,54*
€ 195,23*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 158,24*
€ 196,54*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,14*
€ 197,84*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,22*
€ 206,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,23*
€ 232,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,90*
€ 225,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,10*
€ 221,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,38*
€ 217,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,17*
€ 206,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 169,71*
€ 201,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,90*
€ 195,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,54*
€ 181,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 6,095*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.