Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etage für Reifenregal/Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etage für Reifenregal/Wagen
Etage für Reifenregal/Wagen
Artikel-Nr.:
     1545-00017040
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017040
EAN/GTIN:
     4035694008038
Suchbegriffe:
Reifenregalzusatzebene
Zusatzebene für Reifenregal
zusatzebene für reifenregal

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694008038
Abmessungen: 1.225 x 646 x 904 mm
Ladefläche: 1.130 x 646 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 16,5
Traglast/kg: 250
Rad Ø:
Höhe: Zolltarifnummer:87169090

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,04*
€ 336,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,66*
€ 332,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,94*
€ 316,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,63*
€ 313,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,23*
€ 275,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.