Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal 1.275 x 721 x 949 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reifenregal 1.275 x 721 x 949 mm
Reifenregal 1.275 x 721 x 949 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00017033
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017033
EAN/GTIN:
     4035694009806
Suchbegriffe:
Reifen-Regal
Reifenregal
Räderregal
cordes reifenregal

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694009806
Abmessungen: 1.275 x 721 x 949 mm
Ladefläche: 1.130 x 646 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 22
Traglast/kg: 250
Rad Ø:
Höhe: Zolltarifnummer:87169090

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Weitere Suchbegriffe: reifen regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,43*
€ 436,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,21*
€ 429,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,36*
€ 414,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,55*
€ 406,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,16*
€ 360,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.