Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenbügelwagen 1.260 x 800 x 1.021 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenbügelwagen 1.260 x 800 x 1.021 mm
Seitenbügelwagen 1.260 x 800 x 1.021 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00016681
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016681
EAN/GTIN:
     4035694000483
Suchbegriffe:
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Plattformwagen
Seitenbügelwagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694000483
Abmessungen: 1.260 x 800 x 1.021 mm
Ladefläche: 1.260 x 740 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 41
Traglast/kg: 500
Rad Ø: 200 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Weitere Suchbegriffe: cordes kastenwagen, kastenwagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 208,53*
€ 246,05*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,32*
€ 246,08*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,04*
€ 251,83*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 235,22*
€ 300,96*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 305,34*
€ 353,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,46*
€ 420,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,21*
€ 414,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,77*
€ 392,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,57*
€ 385,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,34*
€ 363,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,19*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,25*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,46*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,13*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 55,10*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 30,72*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 104,96*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,48*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,81*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,35*
Zubehör
Cordes
00016524
ab € 53,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.