Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIR-BAG Polstersystem 50 cm breit, 500 lfm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
AIR-BAG Polstersystem 50 cm breit, 500 lfm
AIR-BAG Polstersystem 50 cm breit, 500 lfm
AIR-BAG Polstersystem 50 cm breit, 500 lfm
Artikel-Nr.:
     1545-00015811
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftkissen-folie für luftkissenmasc...
AIR-BAG das Polstersystem für Kleinserien und Einzelversand Breite 500 mm Länge 500 m/Rolle Sicheres Polstern ohne Maschineneinsatz, ein Pressluftanschluss oder ein kleiner Kompressor mit Druckminderer reichen aus, stabile Polster herzustellen. Passen Sie die Polsterung an Ihr Produkt an als wären es richtige Formteile. Nicht nur bei Kleinauflagen ist dieses Produkt eine preiswerte und sichere Alternative. Nutzen Sie dieses Produkt zur Versand-Sicherung von hochwertigen Einzelteilen, Geräten, Mustern, Reparaturen u.v.m.. Die benötigte Polstergröße wird einfach von der Rolle abgeschnitten und aufgeblasen. Jedes Kissen ist ein Polster für sich, somit kann ein Anpassen an Ihr Produkt bereits bei der Standardfolie ohne Probleme erfolgen. Formteile (z.B. U-Form) können in der gewünschten Form nach Ihren Angaben gefertigt werden. Die Form wird beim Füllen der Folie durch eine leicht händige Führung erreicht. Artikel-Code FAB500500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.198,78*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.348,90*
€ 1.605,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.331,27*
€ 1.584,21
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.310,73*
€ 1.559,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.278,38*
€ 1.521,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.203,41*
€ 1.432,06
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.198,78*
€ 1.426,55
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.