Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlbeutel Icecatch Gelpack 170g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlbeutel Icecatch Gelpack 170g
Kühlbeutel Icecatch Gelpack 170g
Artikel-Nr.:
     1545-00015332
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühl-Akku
Kühlaccu
Kühlakku
Kühlelement
Palettenmenge:

32 Kartons pro Palette
80 Stück pro Karton

spezifische Merkmale:

Abmessung: 90 x 150 x 20 mm


Hervorragende Kühleigenschaften durch Einsatz von Kühlgel


Optimales Verhältnis von Preis-/Wärmeaufnahmekapazität


Spreizung der Wärmeaufnahme um den 0 °C Bereich durch Verwendung von immobilsiertem Kühlgel


Einfache Anpassung auf individuelle Maß- und Gewichtsanforderungen


Phasenübergang 0 °C


Formstabiles Einfrieren durch Einsatz optimierter Umkartons


Allgemeine Merkmale Icecatch-Produkte:

Zuverlässiger Kältespeicher durch Einsatz von immobilisiertem Kühlmedium


Mehrfach verwendbar durch Einsatz robuster PA/PE-Folie


Entsorgung mit dem Hausmüll möglich durch Verwendung ungiftiger Inhaltsstoffe


Unbedenklicher Einsatz in Pharma- und Lebensmittelindustrie durch Verwendung lebensmittelzugelassener Folie


Millionenfach bewährt bei Lagerung und Transport temperaturempfindlicher Produkte


Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis durch optimierte Prozesse


Maximale Dichtigkeit aufgrund langjähriger Erfahrung bei Materialauswahl und Fertigungstechnik


Schnelles Durchfrieren durch Einsatz von kältedurchlässigen Versandkartons


individueller Foliendruck auf Anfrage


individuelle Kühlpackformate auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kühlspeicher, kühl akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 240.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 2560 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.