Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie, 23 µ, 300 lfm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Stretchfolie, 23 µ, 300 lfm, transparent
Stretchfolie, 23 µ, 300 lfm, transparent
Artikel-Nr.:
     1545-00005539
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00005539
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Handstretchfolie 23 µ zum manuellen Stretchen

Breite: 500 mm


Laufmeter: 300 m


Gewicht pro Rolle: 3,47 Kg


Hülsendurchmesser: 50 mm


Kerngewicht: 0,3 Kg


Farbe: transparent


innen haftend, außen glatt


Verpackungseinheit:

6 Rollen im Karton


240 Rollen auf der Palette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 16,08*
€ 19,14
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 15,80*
€ 18,80
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.