Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linien Lasermodul, grün, 90°, 532nm, 50mW, 5V DC, 85x50x40mm, Klasse 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LD532-50-5(85x50x40)
LD532-50-5(85x50x40)
LD532-50-5(85x50x40)
LD532-50-5(85x50x40)
LD532-50-5(85x50x40)
LD532-50-5(85x50x40)
LD532-50-5(85x50x40)
Artikel-Nr.:
     1518-LD532-50-5(85x50x40)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70107562
EAN/GTIN:
     4260129046907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie grün
laserdiodenmodul grün

Isoliertes Linien Lasermodul, grün, 90°, 532nm, 50mW, 5V DC, 85x50x40mm, Klasse 2M


  • Betriebsspannung 5 V DC
  • Laser Klasse 2M
  • Gleichmässige Linienbreite
  • Voreingestellter Fokus
  • Kompakter Laserkopf
Weitere Informationen:
EAN:
4260129046907
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
532 nm
Optische Leistung:
50 mW
Laserklasse:
2M
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<3mm@5m
Arbeitsabstand:
10 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Beam Mode:
TEM00
Laser Technologie:
Solid State (YVO4+KTP)
Stabilität:
+/- 10% @ 15-30°C
Abmaße:
85x50x40 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
Belden, Typ 1007, 26AWG
Fokus:
fixed (5.0m)
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
4.5 - 5.5, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
250 - 750, typ 500 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
blau
Betriebstemperatur:
15°C - 30 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Aufwärmzeit:
< 15 min
Gewicht:
300 g
Netzteil:
LFNT-5
Platine:
ja
Platinengröße:
35x35x2 mm
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul, Picotronic, Laser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 477,67*
€ 636,89*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 706,39*
€ 764,14*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,89*
€ 757,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 605,05*
€ 720,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 573,20*
€ 682,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 541,36*
€ 644,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,51*
€ 606,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 477,67*
€ 568,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.