Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Linie Grün 50 mW LD532-50-5(85x50x40)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1695919-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70107562
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul linie grün picotronic
laserdiodenmodul grün
Picotronic Lasermodul Linie Grün 50 mW LD532-50-5(85x50x40)

Lasermodul Linie

Grün
Laser-Klasse: 2M
Abstrahl-Charakteristik: Linie

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Linie · Arbeitsabstand: 10 m · Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsstrom: 500 mA · Farbe: grün · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 5000 mm · Herstellerfarbe: Grün · Laser-Klasse: 2M · Leistung: 50 mW · Material: Aluminium · Strahldivergenz: 0.5 mrad · Temperatur (max.): +30 °C · Temperatur (min.): -15 °C · Typ: LD532-50-5(85x50x40) · Weitere technische Daten: Anschlusskabel 100 mm · Wellenlänge: 532 nm · Öffnungswinkel num: 90 °

Hinweis:
Klasse 2M: Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
Picotronic
Wellenlänge:
532 nm
Farbe:
grün
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 5000 mm
Laser-Klasse:
2M
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Linie
Öffnungswinkel num:
90 °
Strahldivergenz:
0.5 mrad
Betriebsspannung:
5 V/DC
Arbeitsabstand:
10 m
Leistung:
50 mW
Typ:
LD532-50-5(85x50x40)
Betriebsstrom:
500 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+30 °C
Temperatur (min.):
-15 °C
Produkt-Art:
Lasermodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul, Picotronic, 70107562, LD532-50-5(85x50x40), LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 477,67*
€ 636,89*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 702,54*
€ 769,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,93*
€ 916,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,67*
€ 912,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,85*
€ 889,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,77*
€ 860,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,54*
€ 836,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.