Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 635nm, 1mW, 3V DC, 16x45mm, Klasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LB635-1-3(16x45)
LB635-1-3(16x45)
LB635-1-3(16x45)
LB635-1-3(16x45)
LB635-1-3(16x45)
LB635-1-3(16x45)
LB635-1-3(16x45)
Artikel-Nr.:
     1518-LB635-1-3(16x45)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70109818
EAN/GTIN:
     4260129044323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
lasermodul linie

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 635nm, 1mW, 3V DC, 16x45mm, Klasse 1


  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Laser Klasse 1
  • Öffnungswinkel 90 °
  • Gleichmässige Linienbreite
  • Kompakte Bauform
Weitere Informationen:
EAN:
4260129044323
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
1 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
B - 0.3 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<1mm@1m
Arbeitsabstand:
1 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø16x45 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
Belden, Typ 1007, 26AWG
Fokus:
fixed (1000mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
6,8 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
15 - 45, typ 27 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
23,5 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, lasermodule rot, Picotronic, Laser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 40,28*
€ 53,70*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 63,40*
€ 82,32*
9 Tage
7
€ 6,99*
ab € 77,63*
€ 98,15*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.