Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Linie Rot 1 mW LB635-1-3(16x45)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1283387-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70109818
EAN/GTIN:
     4260129044323
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
lasermodul linie
Picotronic Lasermodul Linie Rot 1 mW LB635-1-3(16x45)

Isolierter Linienlaser, Rot

Rot
Laser-Klasse: 1
Abstrahl-Charakteristik: Linie

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Linie · Arbeitsabstand: 1 m · Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 27 mA · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 1000 mm · Gewicht: 23.5 g · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 1 · Leistung: 1 mW · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Strahldivergenz: 0.3 mrad · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: LB635-1-3(16x45) · Weitere technische Daten: Linienbreite: <1 mm (1 m) · Wellenlänge: 635 nm · Öffnungswinkel num: 90 °

Hinweis:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 16 mm x 45 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Wellenlänge:
635 nm
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 1000 mm
Laser-Klasse:
1
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Linie
Öffnungswinkel num:
90 °
Strahldivergenz:
0.3 mrad
Betriebsspannung:
3 V/DC
Arbeitsabstand:
1 m
Leistung:
1 mW
Typ:
LB635-1-3(16x45)
Betriebsstrom:
27 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
23.5 g
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, lasermodule rot, 04260129044323, 4260129044323, Picotronic, 70109818, LB635-1-3(16x45)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 40,28*
€ 53,70*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 62,93*
€ 82,37*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 83,75*
€ 105,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.