Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faser Lasermodul, grün, 520nm, 10mW, 3-5V DC, 20x75.5mm, Klasse 3R, FC Stecker, Faserkerndurchmesser 200 µm, inkl. Kollimatorlinse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F520-10-5(20x75.5)
F520-10-5(20x75.5)
F520-10-5(20x75.5)
F520-10-5(20x75.5)
Artikel-Nr.:
     1518-F520-10-5(20x75.5)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70141474
EAN/GTIN:
     4055132012786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kollimatorlinse
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul grün

Faser Lasermodul, grün, 520nm, 10mW, 3-5V DC, 20x75.5mm, Klasse 3R, FC Stecker, Faserkerndurchmesser 200 µm, inkl. Kollimatorlinse

Weitere Informationen:
EAN:
4055132012786
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Fiber
Wellenlänge:
520 nm
Optische Leistung:
10 mW
Laserklasse:
3R
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø20x75.5 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
200 mm
Kabeltyp:
26AWG, UL, isolated
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
3 - 5, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
120 - 140, typ 140 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 60 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 85 °C
Gewicht:
7 g
Warentarifnummer:
90132000000
Faserstecker:
FC
Fasertyp:
Multimode
Faserkerndurchmesser:
Ø 200 µm
Faser inklusive:
ja
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul, laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 683,13*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,84*
€ 1.083,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 865,30*
€ 1.029,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 819,76*
€ 975,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 774,21*
€ 921,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,67*
€ 867,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 683,13*
€ 812,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.