Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOE Lasermodul 635nm, rot, 5mW, DOE 1:5 Punkte-Linie PC 8x1.2mm 6° @635nm, 5V DC, Ø10x24mm, Laser Klasse 3R mit DOE-DE-R263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOE263-635-5-5(10x24)-ADJ
DOE263-635-5-5(10x24)-ADJ
DOE263-635-5-5(10x24)-ADJ
DOE263-635-5-5(10x24)-ADJ
DOE263-635-5-5(10x24)-ADJ
DOE263-635-5-5(10x24)-ADJ
DOE263-635-5-5(10x24)-ADJ
Artikel-Nr.:
     1518-DOE263-635-5-5(10x24)-ADJ
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70133851
EAN/GTIN:
     4055132002688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul picotronic
laserdiodenmodul

DOE Lasermodul 635nm, rot, 5mW, DOE 1:5 Punkte-Linie PC 8x1.2mm 6° @635nm, 5V DC, Ø10x24mm, Laser Klasse 3R mit DOE-DE-R263

Weitere Informationen:
EAN:
4055132002688
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
DOE
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
5 mW
Optische Diodenleistung:
5 mW
Laserklasse:
3R
Divergenz:
H - 1.0 mrad
Optik:
Acryl Linse
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Schutzlinse:
ja
Abmaße:
Ø10x24 mm
Material:
Brass | PC
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
6 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 3.000 h
Betriebsspannung:
3 - 5, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
115 - 70, typ 30 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
Messing
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
8,5 g
Alpha:
8,3 °
Beta:
8,3 °
Gamma:
11,8 °
Delta:
0,36 °
a:
14,6 mm
b:
14,6 mm
c:
20,6 mm
d:
0,6 mm
Durchmesser (ohne Halterung):
8 mm
Dicke (ohne Halterung):
1,2 mm
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: doe lasermodul, Picotronic, Laser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 66,74*
€ 88,99*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 139,22*
€ 176,14*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.