Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOE Lasermodul 520nm, grün, 5mW, DOE Viewfinder ( Circle + Cross) PC - 8x1,2mm 20,2° mit Netzteil, 3V DC, Ø16x90mm, Laser Klasse 2M mit DOE-DE-R260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOE260-520-5-3(16x90)-NT
DOE260-520-5-3(16x90)-NT
DOE260-520-5-3(16x90)-NT
DOE260-520-5-3(16x90)-NT
DOE260-520-5-3(16x90)-NT
DOE260-520-5-3(16x90)-NT
DOE260-520-5-3(16x90)-NT
DOE260-520-5-3(16x90)-NT
DOE260-520-5-3(16x90)-NT
DOE260-520-5-3(16x90)-NT
Artikel-Nr.:
     1518-DOE260-520-5-3(16x90)-NT
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70118797
EAN/GTIN:
     4055132004163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul grün
laserdiodenmodul

DOE Lasermodul 520nm, grün, 5mW, DOE Viewfinder ( Circle + Cross) PC - 8x1,2mm 20,2° mit Netzteil, 3V DC, Ø16x90mm, Laser Klasse 2M mit DOE-DE-R260

Weitere Informationen:
EAN:
4055132004163
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
DOE
Wellenlänge:
520 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
2M
Divergenz:
F - 0.7 mrad
Öffnungswinkel:
37 °
Arbeitsabstand:
2 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Schutzlinse:
ja
Abmaße:
Ø16x90 mm
Material:
Aluminium | PC
Kabellänge:
1.360 mm
Fokus:
fixiert
Austrittsdurchmesser Optik:
6 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 6.000 h
Betriebsspannung:
3 V DC
Betriebsstrom:
80 - 200, typ 150 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
cyan
Anschlussstecker:
2.5 mm DC plug (GND pole inner)
Betriebstemperatur:
-10°C - 60 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Inklusive Netzteil:
ja
Gewicht:
43 g
Netzteil:
LFNT-3-C
Alpha:
20,2 °
Beta:
10,4 °
a:
36,4 mm
b:
18,2 mm
Durchmesser (ohne Halterung):
8 mm
Dicke (ohne Halterung):
1,2 mm
Warentarifnummer:
90132000000
Interne Modulationsfrequenz:
1 kHz
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,41*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,55*
€ 471,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 376,72*
€ 448,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 356,90*
€ 424,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 337,07*
€ 401,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,24*
€ 377,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 297,41*
€ 353,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.