Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOE Lasermodul 635nm, rot, 5mW, DOE 1:72 Punkte-Kreis - PMMA - 8x1mm 25°, 5V DC, Ø10x22mm, Laser Klasse 2M mit DOE-DE-R221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOE221-635-5-6(10x22)
DOE221-635-5-6(10x22)
DOE221-635-5-6(10x22)
DOE221-635-5-6(10x22)
DOE221-635-5-6(10x22)
DOE221-635-5-6(10x22)
DOE221-635-5-6(10x22)
DOE221-635-5-6(10x22)
DOE221-635-5-6(10x22)
DOE221-635-5-6(10x22)
Artikel-Nr.:
     1518-DOE221-635-5-6(10x22)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70112115
EAN/GTIN:
     4260129043555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul doe rot
laserdiodenmodul

DOE Lasermodul 635nm, rot, 5mW, DOE 1:72 Punkte-Kreis - PMMA - 8x1mm 25°, 5V DC, Ø10x22mm, Laser Klasse 2M mit DOE-DE-R221

Weitere Informationen:
EAN:
4260129043555
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
DOE
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
5 mW
Optische Diodenleistung:
5 mW
Laserklasse:
2M
Divergenz:
H - 1.0 mrad
Optik:
Acryl Linse
Laser Technologie:
Diode
Schutzlinse:
ja
Abmaße:
Ø10x22 mm
Material:
Brass | PMMA
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
fixiert
Austrittsdurchmesser Optik:
6 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 3.000 h
Betriebsspannung:
3 - 6, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
25 - 65, typ 45 mA
RoHS:
ja
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
8,5 g
Alpha:
25 °
Beta:
1,11 °
a:
44 mm
b:
1,94 mm
Durchmesser (ohne Halterung):
8 mm
Dicke (ohne Halterung):
1 mm
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,74*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.