Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierbares isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 5mW, 5V DC, 12x34mm, Klasse 3R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DDI635-3-5(12x34)
DDI635-3-5(12x34)
DDI635-3-5(12x34)
DDI635-3-5(12x34)
DDI635-3-5(12x34)
DDI635-3-5(12x34)
DDI635-3-5(12x34)
DDI635-3-5(12x34)
DDI635-3-5(12x34)
DDI635-3-5(12x34)
DDI635-3-5(12x34)
DDI635-3-5(12x34)
DDI635-3-5(12x34)
Artikel-Nr.:
     1518-DDI635-3-5(12x34)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70109368
EAN/GTIN:
     4055132009939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt rot
laserdiodenmodul

Justierbares isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 5mW, 5V DC, 12x34mm, Klasse 3R


  • Antireflex beschichtete Glaslinsen
  • Isoliertes Gehäuse
  • Laser Klasse 3R
  • Betriebsspannung 5 V DC
  • Kleine Gehäusebauform
Weitere Informationen:
EAN:
4055132009939
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
3 mW
Laserklasse:
3R
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Punktgröße:
einstellbar
Arbeitsabstand:
10 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Diode
Abmaße:
Ø12x34 mm
Material:
Brass
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
4.5 - 5.5, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
25 - 70, typ 45 mA
RoHS:
ja
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
17 g
Netzteil:
LFNT-5
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,73*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.