Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 650nm, 0.4mW, 3V DC, 16x60mm, Klasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DD650-0.4-3(16x60)
DD650-0.4-3(16x60)
DD650-0.4-3(16x60)
DD650-0.4-3(16x60)
DD650-0.4-3(16x60)
DD650-0.4-3(16x60)
DD650-0.4-3(16x60)
Artikel-Nr.:
     1518-DD650-0.4-3(16x60)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70145052
EAN/GTIN:
     4055132013493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt rot
laserdiodenmodul

Isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 650nm, 0.4mW, 3V DC, 16x60mm, Klasse 1


  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Laser Klasse 1
  • Voreingestellter Fokus
  • Bildverarbeitung
  • Kompakte Bauform
Weitere Informationen:
EAN:
4055132013493
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
0.4 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Strahldurchmesser:
2,5 mm
Punktgröße:
<3..5mm@10m
Arbeitsabstand:
50 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Beam Mode:
TEM00
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø16x60 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
kollimiert
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
10 - 50, typ 30 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-10°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
43 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,58*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.