Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 1mW, 3V DC, 21x21x50mm, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DD635-1-3(21x21x50)
DD635-1-3(21x21x50)
DD635-1-3(21x21x50)
DD635-1-3(21x21x50)
DD635-1-3(21x21x50)
DD635-1-3(21x21x50)
DD635-1-3(21x21x50)
DD635-1-3(21x21x50)
DD635-1-3(21x21x50)
DD635-1-3(21x21x50)
DD635-1-3(21x21x50)
Artikel-Nr.:
     1518-DD635-1-3(21x21x50)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70109306
EAN/GTIN:
     4260129048161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul

Isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 1mW, 3V DC, 21x21x50mm, Klasse 2


  • Laser Klasse 2
  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Kompakte Bauform
  • Voreingestellter Fokus
  • Antireflex beschichtete Glaslinsen
Weitere Informationen:
EAN:
4260129048161
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
1 mW
Laserklasse:
2
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Strahldurchmesser:
5 mm
Punktgröße:
<5mm@5m
Arbeitsabstand:
10 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
21x21x50 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
Belden, Typ 1007, 26AWG
Fokus:
kollimiert
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
15 - 45, typ 25 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
54 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, Laser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 49,73*
€ 66,30*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 77,86*
€ 100,75*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 95,17*
€ 120,60*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.