Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Punkt Rot 1 mW DD635-1-3(21x21x50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1283347-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70109306
EAN/GTIN:
     4260129048161
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul
Picotronic Lasermodul Punkt Rot 1 mW DD635-1-3(21x21x50)

Isolierter Punktlaser, Rot

Rot
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Punkt

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Punkt · Arbeitsabstand: 10 m · Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 25 mA · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 5000 mm · Gewicht: 54 g · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 2 · Leistung: 1 mW · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 21 mm · Strahldivergenz: 0.5 mrad · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: DD635-1-3(21x21x50) · Wellenlänge: 635 nm

Hinweis:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 21 x 21 x 50 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
21 mm
Produktabmessung, Breite:
21 mm
Wellenlänge:
635 nm
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 5000 mm
Laser-Klasse:
2
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Punkt
Strahldivergenz:
0.5 mrad
Betriebsspannung:
3 V/DC
Arbeitsabstand:
10 m
Leistung:
1 mW
Typ:
DD635-1-3(21x21x50)
Betriebsstrom:
25 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
54 g
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: 04260129048161, 4260129048161, Picotronic, 70109306, DD635-1-3(21x21x50)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 49,73*
€ 66,30*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 78,16*
€ 100,53*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 103,09*
€ 129,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.