Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierbares isoliertes DOE Lasermodul, blau, 405nm, 5mW, 3V DC, 16x65mm, Klasse 3R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DD405-5-3(16x65)-DOE
DD405-5-3(16x65)-DOE
DD405-5-3(16x65)-DOE
DD405-5-3(16x65)-DOE
DD405-5-3(16x65)-DOE
DD405-5-3(16x65)-DOE
DD405-5-3(16x65)-DOE
Artikel-Nr.:
     1518-DD405-5-3(16x65)-DOE
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70115253
EAN/GTIN:
     4055132009502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul picotronic
laserdiodenmodul

Justierbares isoliertes DOE Lasermodul, blau, 405nm, 5mW, 3V DC, 16x65mm, Klasse 3R


  • Fokus einstellbar
  • DOE Optik austauschbar
  • Kompakte Bauform
  • Antireflex beschichtete Glaslinsen
  • Betriebsspannung 3 V DC
Weitere Informationen:
EAN:
4055132009502
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
DOE
Wellenlänge:
405 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
3R
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Arbeitsabstand:
50 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Diode
Abmaße:
Ø16x65 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
60 - 180, typ 120 mA
RoHS:
ja
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
24,3 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul blau, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,22*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,29*
€ 504,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 403,08*
€ 479,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 381,86*
€ 454,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 360,65*
€ 429,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,43*
€ 403,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 318,22*
€ 378,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.