Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierbares Kreuz Lasermodul, rot, 60°, 650nm, 5mW, 3-5V DC, 9x26mm, Klasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CB650-5-5(9x26)60-ADJ
CB650-5-5(9x26)60-ADJ
CB650-5-5(9x26)60-ADJ
CB650-5-5(9x26)60-ADJ
CB650-5-5(9x26)60-ADJ
CB650-5-5(9x26)60-ADJ
Artikel-Nr.:
     1518-CB650-5-5(9x26)60-ADJ
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70135329
EAN/GTIN:
     4055132004170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul kreuzlinie
laserdiodenmodul

Bei dem Typ CB650-5-5(9x26)60-ADJ handelt es sich um einen Laser zur Projektion eines roten Laserkreuzes mit einer Wellenlänge 650nm. Der Laser verfügt über eine sehr kompakte Bauform (9x26mm). Die Lebensdauer des Lasermoduls ist größer 3.000 Stunden. Der Öffnungswinkel von 60° erzeugt in einem Abstand von 1m ein Laserkreuz von 1,1m Länge. Durch den einstellbaren Fokus, kann die Laserliniendicke varriert werden. Die Stromaufnahme ist mit ca. 30mA sehr gering, deshalb können problemlos 2 Batterien zur Stromversorgung genutzt werden und das Lasermodul kann mobil eingesetzt werden. Als Stromversorgung können Sie z.B unser Battery-Pack mit 2 x 1,5 Volt Batterien (AA) verwenden. Dieser Kreuzlaser findet Anwendung in z.B. Nivelliergeräten, Lasermarkierungssystemen und zur genauen Positionierung von Gegenständen. Typische Einsatzgebiete sind low-cost Anwendungen. Dieses Modul fällt in die Laserklasse 1.


Justierbares Kreuz Lasermodul, rot, 60°, 650nm, 5mW, 3-5V DC, 9x26mm, Klasse 1

Weitere Informationen:
EAN:
4055132004170
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Kreuz
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
5 mW
Optische Diodenleistung:
5 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
B - 0.3 mrad
Öffnungswinkel:
60 °
Arbeitsabstand:
3 m
Optik:
Acryl Linse
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø9x26 mm
Material:
Brass
Kabellänge:
150 mm
Kabeltyp:
Belden, Typ 1007, 26AWG
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
6 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
3 - 5 V DC
Betriebsstrom:
15 - 60, typ 30 mA
RoHS:
ja
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-10°C - 40 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
8,1 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Laserfuchs, Laser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 22,00*
€ 29,33*
3 Tage
34
Frei Haus
ab € 49,56*
€ 66,91*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.