Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter/Inverter V1000, 200 V, ND: 6 A / 1,1 kW, HD: 5 A / 0,75 kW, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter V1000, 200 V, ND: 6 A / 1,1 kW, HD: 5 A / 0,75 kW, IP20
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter V1000, 200 V, ND: 6 A / 1,1 kW, HD: 5 A / 0,75 kW, IP20
Artikel-Nr.:
     1516-O-CIMR-VCBA0006BAA
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     VZAB0P7BAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter

Yaskawa V1000 / 100% baugleich zu Omron

Frequenzumrichter V1000 200V 1Ph

  • Verwendungsmögl: AC- und PM-Motorensteuerung
  • Kommunikation: Standart RS-422/485 (MEMOBUS/Modbs)
  • Qualität: Entwickelt für wartungsfreien Betrieb 10 Jahre 24Std./Tag 80% Nennlast
  • Internationale Standard: Ce, Ul/cUl, ROHS, TÜV
  • Extras: Optionkarten für Feldbusse - CANopen, Profibus, PROFINET, DeviceNet, Mechatroniklink2, CC-Link, EtherCAT, Ethernet/IP
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Versorgungsspannung:
200-240 V
Phasen:
1
Nennleistung:
0,75 kW
Weitere Suchbegriffe: Yaskawa, omron, Inverter, Fu, Frequenzumrichter0, 75kW
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1516
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 195,32*
€ 223,77*
66 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,39*
€ 320,35*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 349,58*
€ 394,50*
4 Tage
2
€ 6,95*
ab € 351,50*
€ 394,51*
Frei Haus
ab € 431,44*
€ 475,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1516
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,77*
€ 266,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,44*
€ 261,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,01*
€ 253,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,33*
€ 246,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,32*
€ 232,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1516
Versand: Lager 1516
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1516
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0018BAA
ab € 328,04*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0001BAA
ab € 163,62*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0012BAA
ab € 278,26*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0006BAA
ab € 207,56*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0010BAA
ab € 246,14*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0038FAA
ab € 927,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.