Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter/Inverter V1000, 400 V, ND: 6,9 A / 3 kW, HD: 5,5 A / 2,2 kW, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter V1000, 400 V, ND: 6,9 A / 3 kW, HD: 5,5 A / 2,2 kW, IP20
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter V1000, 400 V, ND: 6,9 A / 3 kW, HD: 5,5 A / 2,2 kW, IP20
Artikel-Nr.:
     1516-O-CIMR-VC4A0007BAA
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     VZA42P2BAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter

Yaskawa V1000 / 100% baugleich zu Omron

Frequenzumrichter V1000 400V 3Ph

  • Verwendungsmögl: AC- und PM-Motorensteuerung
  • Kommunikation: Standart RS-422/485 (MEMOBUS/Modbs)
  • Qualität: Entwickelt für wartungsfreien Betrieb 10 Jahre 24Std./Tag 80% Nennlast
  • Internationale Standard: Ce, Ul/cUl, ROHS, TÜV
  • Extras: Optionkarten für Feldbusse - CANopen, Profibus, PROFINET, DeviceNet, Mechatroniklink2, CC-Link, EtherCAT, Ethernet/IP
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Versorgungsspannung:
380-480 V
Phasen:
3
Nennleistung:
2,2 kW
Weitere Suchbegriffe: Yaskawa, omron, Inverter, Fu, Frequenzumrichter2, 2kW
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1516
8 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 339,61*
€ 379,63*
67 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 518,94*
€ 571,59*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 620,02*
€ 692,49*
Frei Haus
ab € 767,24*
€ 827,85*
Frei Haus
ab € 778,89*
€ 835,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1516
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,63*
€ 451,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,94*
€ 450,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,94*
€ 430,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,66*
€ 423,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,61*
€ 404,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1516
Versand: Lager 1516
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1516
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
LR3 40-4/8
ab € 53,23*
Zubehör
Block Transformatoren
MR3 400/6
ab € 41,54*
Zubehör
Block Transformatoren
SFB 400/10
ab € 299,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.