Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter/Inverter A1000, 400 V, ND: 362 A / 185 kW, HD: 304 A / 160 kW, IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter A1000, 400 V, ND: 362 A / 185 kW, HD: 304 A / 160 kW, IP00
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter A1000, 400 V, ND: 362 A / 185 kW, HD: 304 A / 160 kW, IP00
Artikel-Nr.:
     1516-O-CIMR-AC4A0362AAA
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     CIMR-AC4A0362AAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 160 kw 400v
frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v

Yaskawa A1000 / 100% baugleich zu Omron

Frequenzumrichter A1000 400V 3Ph

  • Verwendungsmögl: Asynchron- Synchronmotore wie IPM, SPM (Open Loop, Closed Loop)
  • Kommunikation: Standart RS-422/485 (MEMOBUS/Modbs)
  • Anzahl der Phasen: 3
  • Eingangsspannung: 380VAC-480VAC
  • Ausgangsspannung: max. 480V
  • Qualität: Entwickelt für wartungsfreien Betrieb 10 Jahre 24Std./Tag 80% Nennlast
  • Internationale Standard: Ce, Ul/eUl, ROHS, UL 508C, Sicherer Halt (STO), EN ISO 13849-1 Pld, IEC/EN 61508 SIL2, GOST, German Lloyd
  • Extras: Optionkarten für Feldbusse - CANopen, Profibus, PROFINET, DeviceNet, Mechatroniklink2, CC-Link, EtherCAT, Ethernet/IP
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Versorgungsspannung:
380-480 V
Phasen:
3
Nennleistung:
160 kW
Weitere Suchbegriffe: Yaskawa, omron, Inverter, Fu, Frequenzumrichter160kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.633,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.721,50*
€ 7.998,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.697,36*
€ 7.969,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.649,09*
€ 7.912,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.633,00*
€ 7.893,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A1200AAA
ab € 41.830,99*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0362AAA
ab € 6.617,60*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0414AAA
ab € 9.735,22*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0515AAA
ab € 11.864,80*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0675AAA
ab € 15.135,22*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0930AAA
ab € 30.422,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.