Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter/Inverter V1000, 400 V, ND: 38 A / 18,5 kW, HD: 31 A / 15 kW, IP66 with Digital Operator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter V1000, 400 V, ND: 38 A / 18,5 kW, HD: 31 A / 15 kW, IP66 with Digital Operator
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter V1000, 400 V, ND: 38 A / 18,5 kW, HD: 31 A / 15 kW, IP66 with Digital Operator
Artikel-Nr.:
     1516-CIMR-VC4A0038HAA-0080
Hersteller:
     YASKAWA
Herst.-Nr.:
     CIMR-VC4A0038HAA-0080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 15 kw 400v
frequenzumrichter
frequenzumrichter 15kw

Yaskawa V1000

Frequenzumrichter V1000 400V 3Ph

  • Verwendungsmögl: AC- und PM-Motorensteuerung
  • Kommunikation: Standart RS-422/485 (MEMOBUS/Modbs)
  • Qualität: Entwickelt für wartungsfreien Betrieb 10 Jahre 24Std./Tag 80% Nennlast
  • Internationale Standard: Ce, Ul/cUl, ROHS, TÜV
  • Extras: Optionkarten für Feldbusse - CANopen, Profibus, PROFINET, DeviceNet, Mechatroniklink2, CC-Link, EtherCAT, Ethernet/IP
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Versorgungsspannung:
380-480 V
Phasen:
3
Nennleistung:
15 kW
Weitere Suchbegriffe: Yaskawa, omron, Inverter, Fu, Frequenzumrichter4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.844,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.943,24*
€ 2.312,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.904,84*
€ 2.266,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.865,13*
€ 2.219,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.851,89*
€ 2.203,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.844,19*
€ 2.194,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0018BAA
ab € 326,17*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0001BAA
ab € 164,12*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0012BAA
ab € 280,03*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0003BAA
ab € 194,57*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0006BAA
ab € 208,38*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0010BAA
ab € 247,24*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0038FAA
ab € 925,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.