Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehgeber RI58-O/2500EK.43KD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Drehgeber RI58-O/2500EK.43KD
Detailansicht-Drehgeber RI58-O/2500EK.43KD
Artikel-Nr.:
     1516-0 553 328
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     RI58-O/2500EK.43KD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geber
Umdrehungszähler
Drehgeber
encoder

Bezeichnung RI58-O/T

Drehgeber RI58-O/ 2500EK.43KD

  • Bestellschlüssel Encoder RI58-O/ 2500EK.43KD
  • Abtastprinzip Gegentakt
  • Schnittstelle RS422
  • Auflösung >1500…2500 Impulse
  • Versorgung DC 10 - 30 V
  • Flanschart Klemmflansch
  • Schutzart IP64
  • Wellenart Vollwelle
  • Wellenbereich > Ø 6,35…10 mm
  • Anschluss M23-Stecker (Conin), 12-polig cw, radial
  • Material Gehäuse Aluminium
  • Gehäusedurchmesser 58 mm
  • Automation x
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Hengstler, 0553328, 553328
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,94*
€ 289,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,46*
€ 287,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,36*
€ 257,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,70*
€ 248,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,23*
€ 231,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hengstler
RI38-O/200EQ.11KB
ab € 109,85*
Sonstiges
Hengstler
RI58-D/500AD.37TB
ab € 206,26*
Sonstiges
Hengstler
RI58-F/1000EF.47KH
ab € 205,61*
Sonstiges
Hengstler
RI58-O/2500Ek.42ID
ab € 193,38*
Sonstiges
Hengstler
RI58-O/3600ES.41KB
ab € 177,69*
Sonstiges
Hengstler
RI76TD/1024EH.4N20RF
ab € 307,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.