Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehgeber RI58-D/100ED.37KB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Drehgeber RI58-D/100ED.37KB
Detailansicht-Drehgeber RI58-D/100ED.37KB
Artikel-Nr.:
     1516-0 532 039
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     RI58-D/100ED.37KB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental hohlwelle
drehgeber inkremental

Bezeichnung RI58-D

  • Abtastprinzip Inkremental
  • Schnittstelle Gegentakt antivalent
  • Versorgung DC 10-30 V
  • Durchgehende Hohlwelle mit Klemmring vorne, IP64, 12mm
  • Anschluss Kabel radial PVC
  • Kabellänge Standard
  • Material Gehäuse Aluminium
  • Gehäusedurchmesser 58 mm
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Geber, Umdrehungszähler, Drehgeber, encoder, Hengstler, 0529114, 529114
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,47*
€ 334,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,51*
€ 307,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,07*
€ 305,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,14*
€ 283,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.