Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehgeber RI58-O/5000EK.42KB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Drehgeber RI58-O/5000EK.42KB
Detailansicht-Drehgeber RI58-O/5000EK.42KB
Artikel-Nr.:
     1516-0 522 085
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     RI58-O/5000EK.41KB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental hengstler
drehgeber inkremental

Bezeichnung RI58-O/T

  • Abtastprinzip Inkremental
  • Schnittstelle Gegentakt
  • Versorgung DC 10 - 30 V
  • Flanschart Klemmflansch
  • Schutzart IP64
  • Wellenart Vollwelle
  • Anschluss Kabel radial PVC
  • Kabellänge Standard
  • Material Gehäuse Aluminium
  • Gehäusedurchmesser 58 mm
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: inkrementalgeber vollwelle, Geber, Umdrehungszähler, Drehgeber, encoder, Hengstler, 0531375, 531375
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,08*
€ 307,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,13*
€ 302,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,17*
€ 265,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,92*
€ 258,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,08*
€ 245,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.