Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern, Edelstahl (GN 834-46-M6-E-MT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-834-46-M6-E-MT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     834-46-M6-E-MT
EAN/GTIN:
     4045525673649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
46
Gewinde d2:
M 6
Form:
E - mit Gewinde-Sackloch
Oberfläche:
MT - matt gestrahlt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.041 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügelmutter, Flügelmuttern, Flügelschraube, Flügelschrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
546
5
€ 4,90*
ab € 2,73*
€ 3,74*
8 Tage
583
25
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,89*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,67*
€ 3,98*
6 Tage
583
1
€ 6,95*
ab € 2,83*
€ 4,06*
Lager 1515
546
1
€ 9,90*
ab € 3,26*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5345-25-M5-E
€ 13,27*
Ähnlich
Otto Ganter
432-25-M6
€ 1,85*
Ähnlich
Otto Ganter
634.1-40-M5-E-DSG
€ 3,79*
Ähnlich
Otto Ganter
434-NI-20-M4-MT
€ 4,26*
Ähnlich
Otto Ganter
835-46-M6-16-MT
€ 9,32*
Ähnlich
Otto Ganter
6335-NI-32-M6-D
€ 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.