Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-834-46-M6-E-MT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     834-46-M6-E-MT
EAN/GTIN:
     4045525673649
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)
Flügelmuttern, Edelstahl
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
46
Gewinde d2:
M 6
Form:
E, mit Gewinde-Sackloch
Oberfläche:
MT, matt gestrahlt
RoHS:
Ja
Gewicht:
,041 kg
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
546
5
€ 4,90*
ab € 2,73*
€ 3,74*
Lager 2478
583
25
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,89*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,67*
€ 3,98*
6 Tage
583
1
€ 6,95*
ab € 2,83*
€ 4,06*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 3,11*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 97,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5345-25-M5-E
€ 13,27*
Ähnlich
Otto Ganter
432-25-M6
€ 1,85*
Ähnlich
Otto Ganter
634.1-40-M5-E-DSG
€ 3,79*
Ähnlich
Otto Ganter
434-NI-20-M4-MT
€ 4,26*
Ähnlich
Otto Ganter
835-46-M6-16-MT
€ 9,32*
Ähnlich
Otto Ganter
6335-NI-32-M6-D
€ 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.