Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkköpfe mit Schraube, Edelstahl (GN 648.6-14-M14-WH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-648.6-14-M14-WH
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     648.6-14-M14-WH
EAN/GTIN:
     4045525460775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge

Edelstahl-Gelenkköpfe GN 648.6 entsprechen DIN ISO 12240-4, Maßreihe K (früher DIN 648 K).

Weitere Informationen:
Bohrung d1:
14
Gewinde d2:
M 14
Form:
WH - Bronze-PTFE / Stahl wartungsfrei
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.134 kg
Weitere Suchbegriffe: Gelenklager
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 26,91*
€ 34,94*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,88*
€ 35,93*
5 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 28,12*
€ 36,43*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 27,03*
€ 37,54*
Lager 1515
4
1
€ 9,90*
ab € 30,85*
€ 39,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
648.5-5-M5L-NH
ab € 13,63*
Ähnlich
Otto Ganter
648.2-5-M5L-N
ab € 5,87*
Ähnlich
Otto Ganter
648.9-5-13-WK
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.