Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkköpfe mit Innengewinde, Edelstahl (GN 648.5-8-M8-WK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-648.5-8-M8-WK
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     648.5-8-M8-WK
EAN/GTIN:
     4045525460607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge

Edelstahl-Gelenkköpfe GN 648.5 entsprechen DIN ISO 12240-4, Maßreihe K (früher DIN 648 K).

Weitere Informationen:
Bohrung d1:
8
Gewinde d2:
M 8
Form:
WK - Edelstahl-PTFE / Edelstahl wartungsfrei
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.045 kg
Weitere Suchbegriffe: Gelenklager
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 21,83*
€ 29,09*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,60*
€ 29,86*
5 Tage
64
1
€ 4,90*
ab € 22,54*
€ 30,12*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 21,89*
€ 30,58*
Lager 1515
64
1
€ 9,90*
ab € 24,62*
€ 32,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
648.1-5-M5L-N
ab € 6,02*
Ähnlich
Otto Ganter
648.6-5-M5L-NH
ab € 13,65*
Ähnlich
Otto Ganter
648.9-5-13-WK
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.