Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkköpfe mit Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-648.2-22-M22X1,5-N
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     648.2-22-M22X1,5-N
EAN/GTIN:
     4045525459786
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ganter
gelenkauge
Gelenkköpfe GN 648.2 entsprechen DIN ISO 12240-4, Maßreihe K (früher DIN 648 K).
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
22
Gewinde d2:
M 22 x 1,5
Form:
N - Messing / Stahl nachschmierbar
Werkstoff:
ST - Stahl
b1:
28
b2:
20
d3:
25.8
d4:
54
l1:
84
l2:
111
l3:
51
w Kipp- winkel:
15°
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.470 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,25*
€ 35,90*
6 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 28,65*
€ 37,27*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,30*
€ 39,06*
Lager 1515
5
1
€ 9,90*
ab € 30,63*
€ 39,66*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 30,92*
€ 40,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
648.1-5-M5L-N
ab € 5,97*
Ähnlich
Otto Ganter
648.6-5-M5L-NH
ab € 13,53*
Ähnlich
Otto Ganter
648.8-5-13-N
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.