Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern, Kunststoff (GN 635-27,5-M6-E-DGN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-635-27,5-M6-E-DGN
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     635-27,5-M6-E-DGN
EAN/GTIN:
     4045525650367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)

Design und Handhabung der Flügelmuttern GN 635 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

Weitere Informationen:
Griffradius r:
27.5
Gewinde d1:
M 6
Form:
E - mit Gewinde-Sackloch
Farbe der Abdeckkappe:
DGN - grün, RAL 6017, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.014 kg
Weitere Suchbegriffe: blau, einseitig, einseitige, Flügelmutter, Flügelmuttern, Flügelschraube, Flügelschrauben, gelb, grau, orange
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 2,09*
€ 2,84*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,95*
€ 2,97*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 2,18*
€ 3,18*
Lager 1515
1
1
€ 9,90*
ab € 2,39*
€ 3,47*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,57*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
634-40-M5-E-DSG
€ 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.