Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe mit Verliersicherung (GN 6336.13-32-M6-H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-6336.13-32-M6-H
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6336.13-32-M6-H
EAN/GTIN:
     4045525971813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336

Sterngriffe GN 6336.13 können über die Kugelkette bzw. das Halteseil an einem Grundkörper unverlierbar befestigt werden.

Die Sterngriffe werden montiert (mit Ringöse und Kugelkette bzw. Halteseil) geliefert.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
32
Gewinde d2:
M 6
Form:
H - mit Halteseil
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.019 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
315
10
Frei Haus
ab € 4,97*
€ 7,17*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,82*
€ 7,26*
7 Tage
315
1
€ 6,95*
ab € 4,98*
€ 7,26*
14 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,16*
€ 7,51*
Lager 1515
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 5,90*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
111.5-200-14
€ 2,12*
Ähnlich
Otto Ganter
111-200-14
€ 1,66*
Ähnlich
Otto Ganter
111.6-12-S
€ 0,93*
Ähnlich
Otto Ganter
111.4-50-14
€ 3,61*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.13-25-M5-10-A
€ 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.