Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, Gusseisen (DIN 6336-GG-40-B8-C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-6336-GG-40-B8-C
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6336-GG-40-B8-C
EAN/GTIN:
     4045525334465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Weitere Informationen:
Werkstoff:
GG - Gusseisen
Griffdurchmesser d1:
40
Bohrung d3:
B 8
Form:
C - mit Sackloch H7
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.067 kg
Weitere Suchbegriffe: Sterngriff DIN 6336, Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, din 6336 ganter, din 6336, DIN Sterngriff, Handgriff, Handgriffe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
166
10
€ 4,90*
ab € 2,11*
€ 2,80*
9 Tage
270
30
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,87*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,97*
€ 3,04*
7 Tage
270
1
€ 6,95*
ab € 2,05*
€ 3,04*
Lager 1515
166
1
€ 9,90*
ab € 2,39*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6336-AL-40-M8-D-MT
€ 4,88*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-NI-32-M6-D
€ 7,06*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-GG-32-A
€ 1,01*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-GG-32-M6-D-ZB
€ 2,87*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.4-SG-32-M6-16
€ 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.