Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, Gusseisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
d54139b5-f1a1-43ce-9d73-3d886f67e7e9.jpg
d54139b5-f1a1-43ce-9d73-3d886f67e7e9.jpg
ec3bc298-d2f5-42cf-9570-8d56ff80c0a0.png
Artikel-Nr.:
     8670-480DIN6336-GG-40-B8-C
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6336-GG-40-B8-C
EAN/GTIN:
     4045525334465
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Sterngriffe, Gusseisen Technische Eigenschaften: Bohrung d3: B 8 d4: 14 Form: C - mit Sackloch H7 Gewicht: 0.067 kg Griffdurchmesser d1: 40 h1: 25 h2 min.: 12 t1 min.: 15 t2: 13 Werkstoff: GG - Gusseisen
Weitere Informationen:
Bohrung d3:
B 8
d4:
14
Form:
C - mit Sackloch H7
Gewicht:
0.067 kg
Griffdurchmesser d1:
40
h1:
25
h2 min.:
12
t1 min.:
15
t2:
13
Werkstoff:
GG - Gusseisen
Weitere Suchbegriffe: Sterngriff DIN 6336, Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, din 6336 ganter, din 6336, 6336-GG-40-B8-C, 480DIN6336-GG-40-B8-C, DIN6336-GG-40-B8-C
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
166
10
€ 4,90*
ab € 2,11*
€ 2,80*
9 Tage
270
30
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,87*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,97*
€ 3,01*
7 Tage
270
1
€ 6,95*
ab € 2,05*
€ 3,01*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 2,19*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6336-AL-40-M8-D-MT
€ 4,87*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-NI-32-M6-D
€ 7,15*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-GG-32-A
€ 1,02*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-GG-32-M6-D-ZB
€ 2,84*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.4-SG-32-M6-16
€ 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.