Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, Aluminium (DIN 6336-AL-50-B10-C-PL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-6336-AL-50-B10-C-PL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6336-AL-50-B10-C-PL
EAN/GTIN:
     4045525333901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Weitere Informationen:
Werkstoff:
AL - Aluminium
Griffdurchmesser d1:
50
Bohrung d3:
B 10
Form:
C - mit Sackloch H7
Oberfläche:
PL - poliert
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.050 kg
Weitere Suchbegriffe: Sterngriff DIN 6336, Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, din 6336 ganter, din 6336, sterngriffe alu, Handgriff, Handgriffe, mit Verliersicherung GN 111.7
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,73*
€ 9,60*
7 Tage
185
1
€ 6,95*
ab € 6,99*
€ 9,65*
9 Tage
185
8
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 9,91*
6 Tage
33
3
€ 4,90*
ab € 7,33*
€ 9,95*
Lager 1515
33
1
€ 9,90*
ab € 8,42*
€ 11,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5336-40-B8-C-MT
€ 4,28*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-GG-32-A
€ 1,01*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.5-AM-40-M8-20
€ 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.