Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgriffschrauben, Gusseisen, Schraube Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-6335.4-SG-32-M6-35
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6335.4-SG-32-M6-35
EAN/GTIN:
     4045525331617
Suchbegriffe:
Kreuzgriff
Kreuzgriffe
Kreuzknopf
ganter kreuzgriff
Kreuzgriffschrauben, Gusseisen, Schraube Stahl
Weitere Informationen:
Werkstoff:
SG - Gusseisen
Griffdurchmesser d1:
32
Gewinde d2:
M 6
Länge l:
35
d3:
12
h1:
20
h2:
9
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.038 kg
Weitere Suchbegriffe: kreuzgriff, kreuzgriff gewindestift
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,41*
€ 4,49*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,18*
€ 4,62*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 5,07*
9 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,46*
Lager 1515
50
1
€ 9,90*
ab € 3,88*
€ 5,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
433-NI-20-M4-6-MT
ab € 4,18*
Ähnlich
Otto Ganter
835-46-M6-16-MT
ab € 5,81*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.5-ST-32-M6-10
ab € 0,85*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.4-ST-32-M6-16
ab € 0,39*
Ähnlich
Otto Ganter
5334-32-M6-16
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.