Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelschrauben, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-433-NI-20-M4-6-MT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     433-NI-20-M4-6-MT
EAN/GTIN:
     4045525538986
Suchbegriffe:
Flügelschraube ohne Norm
flügelschraube ohne norm m4
flügelschraube ohne norm
Flügelschrauben GN 433 spannen und fixieren Bauteile einfach und werkzeuglos. Die ergonomische Form und der vorstehende Bund erleichtern die Bedienung. Die Ausführung in Edelstahl A4 kann aufgrund des verwendeten Werkstoffs in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl-Feinguss
Griffdurchmesser d1:
20
Gewinde d2:
M 4
Gewindelänge l:
6
Oberfläche:
MT - matt gestrahlt
Außendurchmesser:
9
h1:
8
h2:
3.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.010 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
434-NI-20-M4-MT
ab € 2,93*
Ähnlich
Otto Ganter
835-46-M6-16-MT
ab € 5,78*
Ähnlich
Otto Ganter
431-25-M6-16
ab € 2,58*
Ähnlich
Otto Ganter
531-20-M4-6-NI
ab € 1,86*
Ähnlich
Otto Ganter
633.1-40-M5-16-DSG
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.