Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Druckzapfen, Stahl, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-6332-M12-50-SKN-ZB
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6332-M12-50-SKN-ZB
EAN/GTIN:
     4045525105003
Suchbegriffe:
DIN 6332
DIN 6332 Gewindestift
DIN 6332 Madenschraube
Gewindestift DIN 6332
Der Druckzapfen der Gewindestifte DIN 6332 ist so ausgebildet, dass er sowohl direkt als auch in Verbindung mit einem Druckstück zum Spannen verwendet werden kann. Der Zapfendurchmesser der Gewindestifte ist kleiner als der Kerndurchmesser der Gewinde, so dass sie sich auch zapfenseitig einschrauben lassen. Durch den Sprengring bzw. die Haltefeder des Druckstückes wird eine sehr einfache, lösbare Verbindung zwischen Gewindestift und Druckstück erzielt.
Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 12
Länge l:
50
Form:
SKN - mit Druckzapfen, ungehärtet
Oberfläche:
ZB - verzinkt, blau passiviert
Werkstoff:
ST - Stahl
d2:
8
d3:
7.2
e1 ≈:
4.6
e3 ≈:
3.7
sw:
6
z1 ≈:
10
z2 ≈:
4.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.030 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
377
10
€ 4,90*
ab € 1,66*
€ 2,29*
1 Tag
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,35*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,58*
€ 2,37*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,60*
€ 2,37*
Lager 1515
377
1
€ 9,90*
ab € 1,89*
€ 2,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6311.1-12-A
ab € 1,79*
Ähnlich
Otto Ganter
6311-12-S
ab € 0,88*
Ähnlich
Otto Ganter
6311.3-50-11,5-N
ab € 6,38*
Ähnlich
Otto Ganter
6332-M6-30-SK
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.