Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstifte, Stahl (DIN 6325-5M6-24-ST)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-6325-5M6-24-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6325-5M6-24-ST
EAN/GTIN:
     4045525936881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734

Zylinderstifte DIN 6325 verbinden, sichern und positionieren Maschinenteile.

Sie werden in der Regel in Verbindung mit Durchlöchern eingesetzt. Dabei erleichtert der Zentrieransatz das Einpressen.

Die Abmessungen entsprechen nicht der ISO 8734, können diese jedoch teilweise ersetzen. In Kombination mit einer Aufnahmebohrung H7 entsteht eine Übergangspassung.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Durchmesser d:
5
Länge l1:
24
Toleranzklasse:
M6 - ISO-Passung m6 (nach DIN ISO 286-2)
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.003 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,60*
ab € 0,134*
€ 0,217*
6 Tage
unbekannt
450
Frei Haus
ab € 0,1644*
€ 0,2247*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,124*
€ 0,234*
Lager 1515
10000
10
€ 9,90*
ab € 0,149*
€ 0,242*
6 Tage
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 0,164*
€ 0,264*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
771.2-6-19,5-7,5
€ 8,46*
Ähnlich
Otto Ganter
771.1-4-16-8
€ 3,45*
Ähnlich
Otto Ganter
7979-D-6-20-ST
€ 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.