Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkfüße, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-6311.6-50-M12-41-R
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6311.6-50-M12-41-R
EAN/GTIN:
     4045525536319
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
gelenkfuß ganter
gelenkfuß m12
gelenkfuß
Gelenkfüße GN 6311.6 werden zum Aufstellen und Nivellieren von Geräten und Vorrichtungen verwendet. Der Zapfendurchmesser d3 ist kleiner als der Kerndurchmesser des Gewindes, sodass sich die Verstellspindel zapfenseitig einschrauben lässt. Der Druckzapfen lässt sich problemlos in den Teller einführen, die Haltefeder sorgt dabei für eine axiale Sicherung. Die in der Tabelle angegebenen Werte für die statische Belastbarkeit gelten bei einer reinen Druckbelastung senkrecht zum Gelenkfuß. Die in der Praxis häufig auftretenden zusätzlichen Biege- und Knickbeanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit und müssen entsprechend berücksichtigt werden.
Weitere Informationen:
Fußdurchmesser d1:
50
Gewinde d2:
M 12
Gewindelänge l1:
41
Form:
R - mit Kunststoffkappe, rutschfest
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Fußdurchmesser x2:
50
d3:
8
l2:
12.5
l3:
11.5
s:
2
sw:
6
Statische Belastbarkeit in kN Form R:
5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.148 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,26*
€ 14,07*
7 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,28*
€ 14,09*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,52*
€ 15,80*
Lager 1515
95
1
€ 9,90*
ab € 12,30*
€ 16,87*
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
992.5-D20-M8
ab € 6,11*
Ähnlich
Otto Ganter
6311.5-50-11,5-N
ab € 7,84*
Ähnlich
Otto Ganter
6332-M10-45-SKN-ZB
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.