Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Kunststoff, flexibel (GN 628.3-117-B-DBL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-628.3-117-B-DBL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     628.3-117-B-DBL
EAN/GTIN:
     4045525520905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff

Bügelgriffe GN 628.3 aus flexiblem Kunststoff ermöglichen die Montage von Bügelgriffen an gewölbten Flächen.

Sie decken den Bereich von Ø 300 bis Ø 600 ab; bei Ø größer als 600 kann die Standardausführung GN 628 verwendet werden.

Das Design der Bügelgriffe GN 628.3 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt.

Die Abdeckkappen werden lose beigelegt geliefert.

Weitere Informationen:
Länge l1:
117
Form:
B - Montage von der Bedienseite
Farbe der Abdeckkappen:
DBL - blau, RAL 5024, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.057 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff ganter, blau, Bügelgriff, Bügelgriff Aluminium, Bügelgriff Edelstahl, Bügelgriff Kunststoff, flexible Bügelgriffe, gelb, grau, Kuststoff flexibel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
111
10
Frei Haus
ab € 7,11*
€ 9,20*
6 Tage
111
1
€ 6,95*
ab € 6,58*
€ 9,29*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,37*
€ 9,29*
6 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 7,02*
€ 9,81*
Lager 1515
33
1
€ 9,90*
ab € 7,75*
€ 10,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
628-94-M5-A-DSG
€ 4,36*
Ähnlich
Otto Ganter
628.2-18
€ 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.